ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。
サイドローラをテーパ型にした自動調芯キャリヤスタンドです。
ベルト中央が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行調整が働きます。ベルト片寄側にフレーム(F2)が旋回し、機能を促進。進行方向の指示も必要なく、正逆運転コンベヤでも使用可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm〜1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。