SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466

SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466
SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466
SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466
SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466
SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466
SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466
SH-01RIS-B-GE-LF2 ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354466

ダイニングチェア単品(ベンチ)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード64354466品番SH-01RIS-B-GE-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

座り心地のよりおしゃれなベンチ
天然木のフレームがオシャレなまるでカフェのようなロースタイルダイニングベンチ!
天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
天然木は2色からファブリックは3色から選べるカラーバリエーション
角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心!
ファブリックがオシャレな座面は程よい硬さのクッションで座り心地抜群!
天然木の温もりを感じられるこだわり品質

グリーン全高(mm)370本体質量(kg)4.5材質天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)約4.5タイプ完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約102×33×37
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき4,546/税込5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする