JDCB-320-180 屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] JRC 64354879

JDCB-320-180 屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] JRC 64354879
JDCB-320-180 屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] JRC 64354879
JDCB-320-180 屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB] JRC 64354879

屋外ベルトコンベア用ドミノ式キャリヤスタンド[JDCB]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354879品番JDCB-320-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ベルトコンベヤローラ(ベルトコンベアローラ)の交換作業効率を上げるのに効果的なキャリヤスタンドです。
コンベアベルト進行方向に対してキャリヤスタンドを傾けることができます。
交換作業時間の短縮だけでなく、ローラ交換時の安全対策にも役立つ製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法F(mm)L 130×130×9寸法H1(mm)280寸法U(mm)25.5寸法m(mm)2220寸法n(mm)330角度α(°)トラフ角:20寸法BW(mm)1800
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする