屋外ベルトコンベア用VR型リターンブラケット[VRB]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法BW(mm)500 注文コード64355107 品番VRB2-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法BWなど12種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
2槽式のリターンブラケットは、2本のローラを使用してトラフ角度を設けており、さらにベルト進行方向に対して前傾しているため、いずれの構造も蛇行を修正する機能を持っています。
JIS規格準拠のため、既存のリターンアイドラの入替えが可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm〜2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ) 寸法F(mm)L50×50×6 寸法H1(mm)73 寸法U(mm)14.5 寸法m(mm)740 寸法n(mm)60 寸法BW(mm)500
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする