屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット2槽式[ARPB2]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法BW(mm)400 注文コード64355125 品番ARPB2-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法BWなど12種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行を修正するブラケットです。
ローラがベルトの裏面に接するため、搬送物のローラ付着がありません。
正逆運転コンベヤにもご使用いただけます。
ベルトを押え込むため、当製品の前後には強化型リターンアイドラの設置を推奨します。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm〜2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ) 寸法F(mm)L40×40×5 寸法U(mm)14.5 寸法H2(mm)159 寸法m(mm)640 寸法n(mm)60 寸法BW(mm)400
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする