屋外ベルトコンベヤア用リターンブラケット[RB]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法BW(mm)1800〜2000 注文コード64355290 品番RB-160-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は寸法BWなど4種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)はBW400mm〜2000mmに対応したサイズを展開しています。
BW400〜900…RB-110
BW1050〜1200…RB-130
BW1400〜1600…RB-160-6
BW1800〜2000…RB-160-7
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ) 寸法J(mm)90 寸法U(mm)25.5 寸法H2(mm)160 寸法n(mm)120 寸法BW(mm)1800〜2000
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする