屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法BW(mm)400 注文コード64355570 品番JAR2B-T-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は寸法BWなど10種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
サイドローラがテーパ型のリターンアイドラです。蛇行・片寄り調整の発生原理も同様ですが、構造の違いとして、左右のテーパ型ローラ受の下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。
正逆運転コンベヤでの使用が可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm〜2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ) 寸法F(mm)[125×65×6/8 寸法H1(mm)65 寸法U(mm)14.5 寸法m(mm)640 寸法n(mm)60 寸法BW(mm)400
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする