屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法BW(mm)400 注文コード64355631 品番AR2B-T-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法BWなど10種類から選べます 他の種類を見る

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
テーパ型ローラをベルトの上面から押さえ込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯ブラケットです。上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。
旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力があり、より高強度な製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm〜1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ) 寸法F(mm)[125×65×6/8 寸法U(mm)14.5 寸法m(mm)640 寸法n(mm)140 寸法BW(mm)400
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする