※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 45mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64355919
品番
FY 45 TF
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SKF 45 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様
●材質:鋳鉄●内径:45mm●長さ:137mm●幅:54.2mm●深さ:137mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:195-9604
アズワン品番
65-7977-95
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方