曜日別特売
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620

35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620
35Pw/R-D/S (22) BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマーク 64356620

BLUE SAFARI 35

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比5.2:1(70cm)注文コード64356620品番35Pw/R-D/S (22)
販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

これまでにレバードラグリールを追求してきたSOMが提案するNEWリール。
今までにない新たなドラグシステム「WING DRAG」、糸噛みを抑える2スピードレベルワインダーなど、画期的な機構を十二分に盛り込んだNEWスタンダードリールの登場です。
スタードラグのように設定が簡単で、レバードラグのようにドラグ値が分かりやすい新たなドラグシステムです。
ウイングを前後に動かすことでドラグを操作する機構でドラグの調整は4段階。プリセットノブでドラグ初期値を合わせたところから1クリック約400~500gの変化量です。
ギヤーボックス側にあるネジを緩めるだけで簡単にパーミングカップが取り外しでき、スプール交換可能。
連動式のレベルワインダーを採用。さらに、レベルワインダーを2スピード化しました。
レベルワインダーの往復で密巻きと綾巻きを繰り返す2スピード化により、高負荷時でもラインの食い込み切れがなく、安心して魚とファイトすることが可能です。
他社同クラスのクラッチバーはプラスチック製に対し、BS35はクラッチバーとカムをステンレス材で構成し、1クラス上の強度と耐久性を誇ります。
さらに、クラッチバーにDLCコーティングを施し、ピニオンギヤーとの接触時の摩擦軽減、高負荷時や長期間の使用でも変わらない滑らかなクラッチ作動を実現しました。
カーボンドラグワッシャーとステンレスドラグディスクの組み合わせにより、スムーズな初動と安定したドラグ力を持ち合わせ、長時間ファイトでも変わらない優れたドラグ性能を発揮します。

ダークシルバー/シルバー自重(g)405ギア比5.2:1(70cm)最大ドラグ(kg)6糸巻量PE2-300m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする