TF-9700-MF ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ 64358036

TF-9700-MF ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ 64358036
TF-9700-MF ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ 64358036
TF-9700-MF ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ 64358036
TF-9700-MF ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ 64358036

ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼び径(B)1材質チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル、ソケット:CAC406(青銅)全長(mm)300注文コード64358036品番TF-9700-MF
参考基準価格(税別)¥15,470販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。
柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力1.0MPa
適用流体給水・冷温水

用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収呼び径(A)25材質チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル、ソケット:CAC406(青銅)呼び径(B)1全長(mm)300接続R1、Rc1最小曲げ半径(mm)【固定取付】チューブ:45仕様先端アダプター:ニップル(R)+ソケット(Rc)、接続継手:袋ナット+ニップル(ソケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする