OceanPliers OP165HP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レッド/ブラック 注文コード64358431 品番R/BK(22)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SOMが目指したのは強靭なプライヤー。
大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。
このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。

仕様対応リングサイズ:OGM TRACK Split Ring T-SR10〜5 T-SR M10〜5 レッド/ブラック 自重(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする