エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64361135
品番
EA966MM-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/110、A/34、J/110、J1/77.8、N/14、A0/44.4、A1/13.5、A2/11、A3/8、H3/90、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番
65-9330-52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方