大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の 養生シート/カバー
大塚刷毛製造の 養生シート
不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64362114
品番
240141 1827
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!
一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生マット 不織布製
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
用途
塗装養生用
材質
不織布
長さ(mm)
2700
幅(mm)
1800
色
ブルー
注意
※火気厳禁
※防水・撥水効果はありません。
※塗装養生シート以外でのご使用はお止め下さい。
※素足でのご使用はお止め下さい。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。