3/22より値下げ!現場を応援

 

10枚セット 室外機カバー 結一産業 64362279 10枚セット 室外機カバー 結一産業 64362279 10枚セット 室外機カバー 結一産業 64362279 10枚セット 室外機カバー 結一産業 64362279

室外機カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 64362279 品番 10枚セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別) 値下げ
9,298

工事やリフォーム時に設置済室外機を埃や汚れなどから守る室外機カバーになります。

用途室外機を使用しない、使用していない時のカバーに。 セット内容10枚セット 材質ポリエチレン、ポリエステル 袋:透明、上部:オレンジ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×330×700
注意
エアコンの作動中には使用しないでください。防水性はありません。直射日光が当たる場所での保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする