3/22より値下げ!現場を応援
結一産業
結一産業の マスカー/養生シート・養生ボード
結一産業の 養生シート/カバー
結一産業の 養生カバー
室外機カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚)
注文コード
64362288
品番
60枚セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
45,980
バスケットに入れる
工事やリフォーム時に設置済室外機を埃や汚れなどから守る室外機カバーになります。
用途
室外機を使用しない、使用していない時のカバーに。
セット内容
60枚セット
材質
ポリエチレン、ポリエステル
質量(kg)
13.2
色
袋:透明、上部:オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×330×700
注意
エアコンの作動中には使用しないでください。防水性はありません。直射日光が当たる場所での保管は避けてください。