03775 アルミ超硬刃ケレン棒ロング 土牛 64362358 03775 アルミ超硬刃ケレン棒ロング 土牛 64362358 03775 アルミ超硬刃ケレン棒ロング 土牛 64362358

アルミ超硬刃ケレン棒ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64362358 品番 03775
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!
アルミシャフト仕様で軽量!
大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!

用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
刃幅(mm)約75 全長(mm)約650 サイズ(mm)75×650 全質量(g)約590

商品説明動画

土牛産業(株) アルミ超硬刃ケレン棒ロング(スパッタ除去作業)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする