土牛
土牛の ヘラ/盛板/コテ
土牛の ケレン棒
アルミ超硬刃ケレン棒ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64362367
品番
03776
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!
アルミシャフト仕様で軽量!
大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!
用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
刃幅(mm)
約75
全長(mm)
約1000
サイズ(mm)
75×1000
全質量(g)
約675
商品説明動画
土牛産業(株) アルミ超硬刃ケレン棒ロング(スパッタ除去作業)
参考になった