スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード64362420 品番704.603.2
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、丸形で照光します。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。不透明 赤色

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4136 アズワン品番65-7804-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする