ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64364076 品番GC553PWH
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4K60fps録画
最大240fpsのハイフレームレートに対応
Ultra-Wide解像度の録画に対応
RGB24のより美しい映像
VRR/HDR録画への対応
5.1chマルチチャネルオーディオへの対応

付属品HDMIケーブル、USB Type-C to Type-A ケーブル、クイックスタートガイド 仕様●映像入出力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR/VRR, 2560×1440@144fps HDR/VRR, 1920×1080@240fps HDR/VRR●最大録画解像度:3840×2160@60fps, 2560×1440@144fps, 1920×1080@240fps,2560×1440@30fps HDR, 1920×1080@60fps HDR●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / RGB24 / P010 (HDR) / MJPEG 寸法(mm)112.6×66.2×26.0 ホワイト 質量(g)99 インターフェイス接続:USB 3.2 Gen1 Type-C 対応解像度2160p, 3440×1440p, 1440p, 2560×1080p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする