こたつテーブル 布団セット 80×60cm 長方形 USBポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット オリーブ/ブラウン 注文コード64364311 品番NCK-USB8060(BK/BR)+AKF-1719(OL/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

80×60cm USBポート搭載コード付きこたつテーブル
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル
天板はリバーシブル仕様
スイッチにUSBポートが搭載しているのでスマートフォン等を充電しながら使用できます
夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍
どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、テーブルとして。コタツ ローテーブル USBポート付き 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)8.8 オリーブ/ブラウン 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)300 ヒーターNCH-302 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-41 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
取扱説明書:(15.01MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする