コイズミ
コイズミの 暖房用品
コイズミの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
グラファイトヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370900
品番
KKS09257W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
450/900W2段階切替
自動首振り機能搭載
タイマー付(最長約3時間)
置き場所をとらないスリムなたて型
幅(mm)
300
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
825
奥行(mm)
300
消費電力(W)
900
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】900W/450W/切
コード長さ(m)
約1.8
タイマー
最長約3時間切タイマー
首振り
◯