リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64371206 品番2279-39-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,140

裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 サンドベージュ サイズ3L 番号コード:124-6487 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)85 ウエスト(cm)95 アズワン品番65-8432-14 適合寸法(cm)90〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする