HONO
HONOの 安全ベスト・タスキ
HONOの 安全ベスト
HONOの タスキ型 安全ベスト
難燃ショート丈反射ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64371679
品番
402
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
色
ネオンオレンジ
サイズ
XO
幅(cm)
調節可能:105-150
混率(%)
本体:アラミド100、反射材:マイクロガラスビーズ
丈(cm)
調節可能:40-55