エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 惣菜・サラダ容器
T-輝皿 嵌合高蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372009
品番
15-11 APETエコ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
エコAPET
寸法(mm)
151×108×51
仕切数(個)
0
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
再生材使用
使用