エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 丼・重
WIC-八角 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64372255
品番
花かすみ 15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
WU
寸法(mm)
156×156×34
質量(g)
12
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡