タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
ガンガン10ミリ短毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372886
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
転がりスムーズ、作業性良好 エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途
内装、天井、店舗、仕上げ用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
10
サイズ(inch)
4
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
主な用途
内装、天井、店舗、仕上げ用
ローラー径(Φmm)
15