3/22より値下げ!現場を応援
武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗装
武蔵ホルトの 自動車補修塗料
ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375178
品番
MH11601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
光沢性・耐ガソリン性に優れた2液型ウレタンクリアペイント 本製品で塗装した面は浅い細かなキズ程度なら時間の経過と共に自己修復する 高性能クリアペイントです。
色
クリア
容量(mL)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×65×65
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性