武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗装
武蔵ホルトの 自動車補修塗料
ラバースプレーペリット マットグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375214
品番
MH11447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。
塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途
車体塗装面、ホイールなどの保護
色
マットグレー
容量(mL)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×60×60
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
【塗って剥がせるラバースプレーペイント】乾燥後はゴム状の塗膜になり飽きたら簡単に剥がせる、気軽にイメージチェンジ Peritto ペリット
参考になった