武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗装
武蔵ホルトの 自動車補修塗料
タッチガン ホイールブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375309
品番
MH20016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK
極細ミストで仕上がりキレイ、垂れにくい
必要な補修用品がオールインワン
色
ホイールブラック
容量(mL)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×80×55
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性