武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗装
武蔵ホルトの 自動車補修塗料
タッチガン専用クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375318
品番
MH20030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メタリック・パール・マイカ塗装にクリア層を作り艶を出す。
メタリック・パール・マイカ塗装の必需品。
素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
色
クリア
容量(mL)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×85×30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
【Holts】タッチガン専用クリア【MH20030】
参考になった