武蔵ホルト
武蔵ホルトの 自動車用塗装
武蔵ホルトの 自動車補修塗料
タッチガン専用ボカシ剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64375327
品番
MH20031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ペイントのザラザラを馴染ませ塗装の境目を目立たなくする。
タッチガン塗装の最終仕上げ。
素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
容量(mL)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×85×30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
【Holts】タッチガン専用ボカシ剤【MH20031】
参考になった