製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 巾木
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
64376000
品番
MT7003-18MK-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
50
基材
MDF
表面
オレフィンシート