製品画像

造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード64376018 品番MT7003-18MT-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は内容量18種類から選べます 他の種類を見る

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材〜hapia システム造作部材〜巾木/回り縁 長さ(mm)3900 厚さ(mm)7 高さ(mm)50 基材MDF 表面オレフィンシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする