用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)98×98×145(ミントグリーン)色ミントグリーン質量(g)210消費電力(W)1.5電源DC5V 0.3Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)600調光方式2段階加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)