用途乾燥対策・間接照明・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)85×86×165(ダークブラウン)色ダークブラウン質量(g)200消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)USBコード:900(Type-C)電源自動OFF連続運転:6時間、間欠運転:12時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Whタンク容量(mL)400充電時間(時間)約3稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転:3時間、間欠運転:5時間加湿量(mL/h)35(±15)