メイン
重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 面体 防毒マスク
直結式防毒マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64380027
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途
有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に
仕様
ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)
セット内容
防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)
材質
接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPE
色
ブラック
質量(g)
約103(面体のみ)
規格
国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約130×140×78(面体のみ)
試験ガス
シクロヘキサン 試験濃度:0.03%