画像準備中

SMA75Ωシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コネクタタイプSMAストレートプラグ 注文コード64382538 品番SMA-PS-RG179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はコネクタタイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。

形状中継用 メッキ中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 グリーン購入法適合 使用周波数(GHz)(推奨)DC-3 コネクタタイプSMAストレートプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする