日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
SMA75Ωシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コネクタタイプ
SMAストレートプラグ
注文コード
64382565
品番
SMA-PS-141C
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタタイプ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
形状
中継用
メッキ
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
(推奨)DC-12
コネクタタイプ
SMAストレートプラグ
関連資料:
(0.15MB)