製品画像

造作部材 和風造作部材 薄型敷居(厚さ14mm・引違用) 薄壁対応用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2100 注文コード64382695 品番MD3732-312A
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。

用途造作部材〜和風造作部材〜付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材 長さ(mm)2100 幅(mm)94 厚さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする