7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818

7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818
7000124 スタッキングコンテナW yamapac 64382818

スタッキングコンテナW

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(25個)
内容量1セット(25個)注文コード64382818品番7000124
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。
高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!
ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。

用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)560クラフトサイズW(ワイド)高さ(mm)264奥行(mm)365段数1耐荷重(kg)10質量(g/個)995組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
注意
※4個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 配送品の保管
建設業・工事業

品物に傷がつきにくく、品名ごとに棚を作った為種類を分けた保管に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする