SR-002 RD ストレッチロールS Dr.AIR(ドクターエアー) 64383367 SR-002 RD ストレッチロールS Dr.AIR(ドクターエアー) 64383367 SR-002 RD ストレッチロールS Dr.AIR(ドクターエアー) 64383367 SR-002 RD ストレッチロールS Dr.AIR(ドクターエアー) 64383367 SR-002 RD ストレッチロールS Dr.AIR(ドクターエアー) 64383367

ストレッチロールS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64383367 品番SR-002 RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品充電用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) 材質発泡ポリプロピレン レッド 質量(g)870 電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×320 耐荷重(kg)150 使用時間(分)(電池)最大:約180(レベル1の場合)、最短:約50(レベル4の場合) 使用環境温度(℃)10〜40 充電時間(時間)約3.5 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)レベル1:約2100、レベル2:約3000、レベル3:約3500、レベル4:約4000
注意
※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。
※本製品は医療機器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする