新栄製砥
新栄製砥の 切断
新栄製砥の 切断砥石
新栄製砥の 金属用
ダイヤモンドカット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64384566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。
一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。
広島県で製造。
用途
薄板・薄肉パイプ用
粒度
#60
厚さ(mm)
1.0
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
硬度
S
外径(Φmm)
108
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
80