画像準備中

TemBreak2(テムブレークツー)漏電遮断器 経済品シリーズ(高調波・サージ対応)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)100 定格使用電圧(AC V)動作可能電圧変動範囲:高速形100-440共用(80〜484)時延形200-440共用(160〜484) 定格感度電流(mA)100/200/500切替 注文コード64386553 品番ZE100-NF 3P FC 100A 100/200/500 KIRIKAE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電流・定格使用電圧・定格感度電流など53種類から選べます 他の種類を見る
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し、テストリード線、メグ測定スイッチ 仕様漏電引外し方式(電流動作形):電子式、過電流引外し方式:完全電磁、CEマーキング:無 質量(kg)0.5 ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤 極数3P 外形寸法(mm)75×100×60(幅×高さ×奥行) 定格電流(A)100 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 ハンドル色ON:赤、OFF:緑 定格インパルス耐電圧(kV)6 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)100/200/500切替 漏電表示方式機械式ボタン 定格使用電圧(AC V)動作可能電圧変動範囲:高速形100-440共用(80〜484)時延形200-440共用(160〜484) 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC240V(25) 定格遮断容量(kA)(100VAC)25(Icu) 定格遮断容量(kA)(415VAC)10(Icu) 定格遮断容量(kA)(440VAC)10(Icu) 動作時間(s)[高速形]最大0.1、[時延形]最大0.45(慣性不動作時間:0.15以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする