星空雲台ポラリエ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64387384 品番U(WT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,200
販売価格(税別)
62,000

天体の日周運動に合わせて動く、モーター駆動式のカメラ雲台です。
三脚にポラリエとお手持ちのカメラをのせて撮影することで、星を点像として撮影できます。
本体だけでなく、スマートフォンやタブレットから設定することで、より複雑な撮影制御ができます。

付属品素通しファインダー、六角レンチ、指標シール 寸法(mm)88.5×72×110.5(突起部除く) 電源単3乾電池4個(別売)、またはUSB Type-C(別売) 対応OSAndroid4.4以上、iOS9.0以上 機能星追尾モード・星景撮影モード・月追尾モード・太陽追尾モード(北半球・南半球対応)・カスタムモード 搭載可能質量(kg)2.5
注意
※三脚、カメラ、スマートフォンやタブレットは付属しませんので、別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする