- ボード面取り専科 千吉 64387899

ボード面取り専科

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64387899
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

これ1つでボード削り・面取りが出来ます。
刃の取替えはワンタッチです。
市販のカッターLが使用できます。
ヤスリの刃はステンレスですので、丸洗いOKです。
本体はプラスチック製の軽量設計です。
長時間の作業でも疲れず、スムーズに削れる引き削りタイプで作業時間の短縮と高精度な加工ができます。

用途
ボード削り・面取り作業。
仕様
実用新案登録取得済
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 刃:ステンレス
幅(mm)
55
厚さ(mm)
22
質量(g)
180
全高(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする