千吉
千吉の 大工道具
千吉の 錐(キリ)/千枚通し
千吉の 千枚通し
貫通柄コンクリート針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64387935
品番
NO.18
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
線引き・糸張りに最適です。
タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
玄能で叩ける貫通柄です。
用途
コンクリート用。
材質
針:炭素工具鋼、柄:木柄
全長(mm)
約175
柄長さ(mm)
60
針長(mm)
約85
太さ(mm)
【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。
※子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。
※変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。
※金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。
※材料を手に持っての作業はしないで下さい。