千吉
千吉の ディスク研磨材
千吉の 研磨ディスク
ジスクペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
64388574
品番
4型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
石材・コンクリート・木材・金属などの研削・研磨に最適です。
石材から鉄、木材に幅広く使用可です。
電気グラインダーでご使用ください。
粒度
16
外径(mm)
100
内径(mm)
16
適合材
コンクリート・鉄・木材
用途
コンクリート・鉄・木材などの研磨作業。
材質
バルカンファイバー 熱硬化性樹脂 シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
注意
※保護メガネを着用し、肌を出さない服装で作業をして下さい。
※使用時には必ず専用パッドをご使用ください。