簡単巻き取り式ナイロンカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64389073 品番SNT-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。
コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。
地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。
叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。
手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。

用途刈払機用ナイロンカッター。 付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m 仕様使用可能ナイロンコード:2.0〜2.6mm

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 ナイロンカッターシリーズ
藤原産業 セフティ−3 簡単巻き取り式ナイロンカッター SNT
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする