千吉
千吉の 除草具
千吉の 雑草抜き
PC柄雑草抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64389265
品番
SGJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
細かい所の除草作業に最適です。
除草作業用です。
雑草を押して取ります。
汚れがつきにくく、錆に強いハードクローム仕上げです。
用途
雑草抜き。
材質
柄部:プラスチック
刃形
ハードクロームメッキ処理
材質(刃)
刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。